Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly kilökős feh. Re. SI AKCIÓ KE0016 - 2011-0-2605

ABB
MásolásMásolás
ABB - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly kilökős feh. Re. SI AKCIÓ KE0016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

KE0016

Gyártói cikkszám

2011-0-2605

Gyártói típuskód

20EUCDR-214

Kivitel:

egyéb

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9010

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Igen

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges hibaáram:

0 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V sülly kilökős feh. Re. SI AKCIÓ