ABB - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly Alpha nea bronz IP20 G53151 - 2014-0-1056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Védettség (IP) - IP20
Áram-védőkapcsoló - Nem
Szín - bronz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G53151
Gyártói cikkszám
2014-0-1056
Gyártói típuskód
20-02EUJ-21
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Szín:
bronz
Anyag:
fém
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
alumínium
Felület kivitele:
matt
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
Felület:
anodizált/eloxált
Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly Alpha nea bronz