ABB - Dugalj schuko földelő tüskével +USB SN099861 - 2CKA002017A0876
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - CSN-forma
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011395164785
Sonepar cikkszám
SN099861
Gyártói cikkszám
2CKA002017A0876
Gyártói típuskód
20 MUCBUSB-84-500
Kivitel:
CSN-forma
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
csavarral
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Áthurkoló funkcióval:
Igen
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
73.8 mm
Készülék magassága:
73.8 mm
Készülék mélysége:
53 mm