ABB - Dugaljkombi doboz 18mod 9hely IP55 380x570x140mm G30590 - M132080020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126132083
Sonepar cikkszám
G30590
Gyártói cikkszám
M132080020
Gyártói típuskód
M132080020
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
380 mm
Magasság:
570 mm
Zárral:
Igen
Mélység:
140 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz szerelvényezett ; Dugaljkombi doboz 18mod 9hely IP55 380x570x140mm