ABB - Dugaljkombi doboz 4mod 3hely IP55 136x540x140mm P009343 - M132000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 540 mm
Szélesség - 136 mm
Burkolat típusa - ajtó
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
P009343
Gyártói cikkszám
M132000000
Gyártói típuskód
M132000000
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
540 mm
Szélesség:
136 mm
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Mélység:
140 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
4
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
125 A
Védettség (IP):
IP65
Modulok száma:
4
Szín:
szürke
Sorok száma:
1
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz szerelvényezett ; Dugaljkombi doboz 4mod 3hely IP55 136x540x140mm