Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Dugaszolható megszakító fix része 3p SN005312 - 1SDA054749R1

ABB
MásolásMásolás
ABB - Dugaszolható megszakító fix része 3p SN005312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 400 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644558703

Sonepar cikkszám

SN005312

Gyártói cikkszám

1SDA054749R1

Gyártói típuskód

T5 400 P FP

Névleges áram In:

400 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Dugaszolható megszakító fix része 3p