ABB - Dugaszolható miniatür relé, érintkezők: 2 váltó, 12A, tekercs: 24V DC SN087743 - 1SVR405611R1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Szerelési mód - csatlakozósaruval
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614497223
Sonepar cikkszám
SN087743
Gyártói cikkszám
1SVR405611R1000
Gyártói típuskód
CR-M024DC2
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Szerelési mód:
csatlakozósaruval
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
LED-kijelzővel:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
2
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
5 A
Relék ; EC001437 ; Dugaszolható miniatür relé; érintkezők: 2 váltó; 12A; tekercs: 24V DC