ABB - Dugaszoló aljzat, carat, fehér SN119916 - 2CKA002011A6207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011395173251
Sonepar cikkszám
SN119916
Gyártói cikkszám
2CKA002011A6207
Gyártói típuskód
20EUC-84-500
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9016
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Dugaszoló aljzat, carat, fehér