ABB - E 92/32s PV Olvadó Biztosíték SN206855 - 2CSM256913R1801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 1000 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN206855
Gyártói cikkszám
2CSM256913R1801
Gyártói típuskód
E 92/32s PV
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
1000 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
64 mm
E 92/32s PV Olvadó Biztosíték