ABB - E2.2 Kocsizható megszakító Fix rész In=2500A 3 pólus Vízszintes hátsó Vízszintes hátsó SN079223 - 1SDA073911R1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 2500 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644778446
Sonepar cikkszám
SN079223
Gyártói cikkszám
1SDA073911R1
Gyártói típuskód
E2.2 Kocsizható megszakító Fix rész In=2500A 3 pól
Névleges áram In:
2500 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; E2.2 Kocsizható megszakító Fix rész In=2500A 3 pólus Vízszintes hátsó Vízszintes hátsó