ABB - ED138P40 tartófül a takarókhoz 40db/cs SN138368 - 2CPX062603R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 16 mm
Magasság - 52.5 mm
Mélység - 29.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617626039
Sonepar cikkszám
SN138368
Gyártói cikkszám
2CPX062603R9999
Gyártói típuskód
ED138P40
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
16 mm
Magasság:
52.5 mm
Mélység:
29.5 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
ED138P40 tartófül a takarókhoz 40db/cs