ABB - EDF profil OH2 900 mm SN082200 - 2CPX039212R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rendszeres
Anyag - acél
Hosszúság - 900 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617392125
Sonepar cikkszám
SN082200
Gyártói cikkszám
2CPX039212R9999
Gyártói típuskód
ED12
Kivitel:
rendszeres
Anyag:
acél
Hosszúság:
900 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
horganyzott
Hordozósín profilmagassága:
20 mm
Magasságegységek száma (HE):
6
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; EDF profil OH2 900 mm