Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - EDF profil OH4 1200 mm SN078615 - 2CPX039214R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - EDF profil OH4 1200 mm SN078615

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rendszeres

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Felület kivitele - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617392149

Sonepar cikkszám

SN078615

Gyártói cikkszám

2CPX039214R9999

Gyártói típuskód

ED14

Kivitel:

rendszeres

Anyag:

acél

Hosszúság:

1200 mm

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Felület kivitele:

horganyzott

Hordozósín profilmagassága:

20 mm

Magasságegységek száma (HE):

8

Fokozatmentes rögzítés:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; EDF profil OH4 1200 mm