Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - EDF profil OH5 1350 mm SN077992 - 2CPX039215R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - EDF profil OH5 1350 mm SN077992

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rendszeres

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 1350 mm

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Felület kivitele - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617392156

Sonepar cikkszám

SN077992

Gyártói cikkszám

2CPX039215R9999

Gyártói típuskód

ED15

Kivitel:

rendszeres

Anyag:

acél

Hosszúság:

1350 mm

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Felület kivitele:

horganyzott

Hordozósín profilmagassága:

20 mm

Magasságegységek száma (HE):

9

Fokozatmentes rögzítés:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; EDF profil OH5 1350 mm