Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Egyes keret üveg IP20 SN099860 - 2CKA001754A4442

ABB
MásolásMásolás
ABB - Egyes keret üveg IP20 SN099860

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - üveg

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011395157015

Sonepar cikkszám

SN099860

Gyártói cikkszám

2CKA001754A4442

Gyártói típuskód

1721-811

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

üveg

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

1

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

107 mm

Ütésállóság (IK):

IK03

Áttetsző:

Nem

Magasság:

107 mm

Beépítési szélesség:

63 mm

Furatátmérő (nyílás):

71 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

Mélység:

11 mm

Beépítési magasság:

63 mm

Egyes keret üveg IP20