ABB - Egypólusú billentyűfedél, free@home, Zoni, olíva SX143162 - 2CHT621000A4243
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Anyag - műanyag
Szín - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592624452799
Sonepar cikkszám
SX143162
Gyártói cikkszám
2CHT621000A4243
Gyártói típuskód
6220T-A01000 243
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
zöld
Busz-csatolással:
Igen
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Felület kivitele:
matt
Anyagminőség:
termoplasztik
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Felület:
lakkozott
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Működtető pontok száma:
1
Billentyűk száma:
1
Áttetsző:
Nem
Feliratmezővel:
Nem