Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Egypólusú billentyűfedél, free@home, Zoni, szürke SX143160 - 2CHT621000A4241

MásolásMásolás
ABB - Egypólusú billentyűfedél, free@home, Zoni, szürke SX143160

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592624452812

Sonepar cikkszám

SX143160

Gyártói cikkszám

2CHT621000A4241

Gyártói típuskód

6220T-A01000 241

Busz-rendszer KNX:

Igen

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Busz-csatolással:

Igen

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Felület kivitele:

matt

Anyagminőség:

termoplasztik

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Felület:

lakkozott

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Működtető pontok száma:

1

Billentyűk száma:

1

Áttetsző:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Egypólusú billentyűfedél, free@home, Zoni, szürke