ABB - EIB BUS vezetékösszekötő Busch Jager G13616 - 6183-0-0016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-rendszer LON - Nem
Busz-rendszer Powernet - Nem
Kivitel - csatlakozó-/leágazószorító
Egyéb buszrendszerek - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G13616
Gyártói cikkszám
6183-0-0016
Gyártói típuskód
6183
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Kivitel:
csatlakozó-/leágazószorító
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer összekötő/elosztó kapocs ; %EIB BUS vezetékösszekötő Busch Jager