ABB - EIB csatlakozó kapocs 50db / csomag SN000246 - GHQ6301902R0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-rendszer LON - Nem
Busz-rendszer Powernet - Nem
Kivitel - bus-csatlakozó szorító
Egyéb buszrendszerek - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779079303
Sonepar cikkszám
SN000246
Gyártói cikkszám
GHQ6301902R0001
Gyártói típuskód
KLEMME
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Kivitel:
bus-csatlakozó szorító
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer összekötő/elosztó kapocs ; EIB csatlakozó kapocs 50db / csomag