ABB - EIB elektronikus kapcsoló aktor 4 csatornás 700mA MDRC IP20 GT31304 - GHQ6310061R0111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Állítóérték folyamatos - Nem
Busz-csatolással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31304
Gyártói cikkszám
GHQ6310061R0111
Gyártói típuskód
ES/S4.1.1
Busz-rendszer KNX:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Állítóérték folyamatos:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Digitális bemenetek száma:
0
Kimenetek száma:
4
Kapcsolófeszültség:
24-230 V
Állítóérték kapcsoló (nem folyamatos):
Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
4
Szelepvédelmi funkció:
Igen
Kézi kapcsolás:
Nem
Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):
0.7 A
Max. kimeneti áram:
0.5 A
Védettség (IP):
IP20