ABB - EIB időkapcsoló 4 csatornás MDRC IP20 GT31303 - GHQ6050061R0001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Csillagászati program/asztroprogram - Nem
Éves program - Igen
Nyári/téli időszámítás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31303
Gyártói cikkszám
GHQ6050061R0001
Gyártói típuskód
SW/S4.5
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Éves program:
Igen
Nyári/téli időszámítás:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Csatornák száma:
4
Kimenetek száma:
0
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Napi program:
Igen
Heti program:
Igen
Modulszélesség:
6
Külső programozás:
Igen
Jelenlét-szimuláció:
Nem
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Ünnepnap-továbbírás:
Igen
Önálló működés:
8760 h
Védettség (IP):
IP20