ABB - EIB IR távvezérlő G13622 - 6020-0-0010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelátvitel - infravörös
Szerelési mód - egyéb
Csatornák száma - 5
Fali adó - Nem
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G13622
Gyártói cikkszám
6020-0-0010
Gyártói típuskód
6010-25
Jelátvitel:
infravörös
Szerelési mód:
egyéb
Csatornák száma:
5
Fali adó:
Nem
Szín:
antracit
Hatótávolság:
15 m
Kézi adóval:
Igen
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Alkalmas kapcsolóhoz:
Igen
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Igen
Alkalmas zsalukapcsolóhoz:
Igen
Háztartási szerelvények ; Transzmitter / távirányító szerelvényekhez ; EIB IR távvezérlő