ABB - EIB kapcsoló óra napi program 1NO IP20 GT44984 - 2CSM204205R0601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
24 h program - Igen
Heti program - Nem
Hálózati szinkron - Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44984
Gyártói cikkszám
2CSM204205R0601
Gyártói típuskód
AT1
Csatornák száma:
1
24 h program:
Igen
Heti program:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
15 min
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Önálló működés órákban:
0.25
Tápfeszültség frekvenciája:
60-60 Hz
Önálló működés években:
0
Menetpontosság naponként:
1 s
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Programlemezfelosztás 1:
15 min
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
1
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
88.5 mm
Mélység:
60 mm