ABB - EIB kezelőfelület 5-ös nyomó+IR Busch-Triton fehér IP20 G13620 - 6300-0-0834
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Működtető pontok száma - 5
Szín - fehér
Busz-csatolással - Nem
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G13620
Gyártói cikkszám
6300-0-0834
Gyártói típuskód
6324-24G
Busz-rendszer KNX:
Igen
Működtető pontok száma:
5
Szín:
fehér
Busz-csatolással:
Nem
Felület:
kezeletlen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
9016
Infravörös érzékelővel:
Igen
Védettség (IP):
IP20