Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - EIB kezelőfelület 5-ös nyomó+IR+LCD Busch-Triton fehér IP20 G13621 - 6300-0-1063

ABB
MásolásMásolás
ABB - EIB kezelőfelület 5-ös nyomó+IR+LCD Busch-Triton fehér IP20 G13621

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Működtető pontok száma - 5

  • Szín - fehér

  • Busz-csatolással - Nem

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G13621

Gyártói cikkszám

6300-0-1063

Gyártói típuskód

6325-24G

Busz-rendszer KNX:

Igen

Működtető pontok száma:

5

Szín:

fehér

Busz-csatolással:

Nem

Felület:

kezeletlen

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Igen

Feliratmezővel:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Szobatermosztáttal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

RAL-szám (hasonló):

9016

Infravörös érzékelővel:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer érintő tasztatúra ; EIB kezelőfelület 5-ös nyomó+IR+LCD Busch-Triton fehér