ABB - EIB LCD-kijező Busch-Powernet fehér IP20 G14099 - 6136-0-0048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - süllyesztett
Világítással - Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G14099
Gyártói cikkszám
6136-0-0048
Gyártói típuskód
6136-24
Busz-rendszer KNX:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
süllyesztett
Világítással:
Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9016
Jelzőhanggal:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer kijelző ; %EIB LCD-kijező Busch-Powernet fehér