Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Ekip M-LIU In=100A XT2 3p SN053397 - 1SDA067354R1

MásolásMásolás
ABB - Ekip M-LIU In=100A XT2 3p SN053397

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 600 A

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke - 1300 A

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644012519

Sonepar cikkszám

SN053397

Gyártói cikkszám

1SDA067354R1

Gyártói típuskód

Ekip M-LIU In=100A XT2 3p

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

600 A

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

1300 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Ekip M-LIU In=100A XT2 3p