Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Elektromotor 90KW 400V Y/D 6 pólus 990 RPM IP55 SN116377 - 3GBP283410-ADG

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elektromotor 90KW 400V Y/D  6 pólus 990 RPM IP55 SN116377

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fázisok száma - 3

  • Névleges frekvencia - 50-50 Hz

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116377

Gyártói cikkszám

3GBP283410-ADG

Gyártói típuskód

3GBP283410-ADG

Névleges feszültség:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Fázisok száma:

3

Névleges frekvencia:

50-50 Hz

Védettség (IP):

IP55

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

90 kW

Elektromotor 90KW 400V Y/D 6 pólus 990 RPM IP55