ABB - Elektronikus kioldó Relé 5,7-18,9 A, Állítható koldási osztály 10,20,30 SN077169 - 1SAX111001R1105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 5.7-18.9 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 1000-1000 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614395260
Sonepar cikkszám
SN077169
Gyártói cikkszám
1SAX111001R1105
Gyártói típuskód
E16DU-18.9
Beállítható áramtartomány:
5.7-18.9 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
1000-1000 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kioldási osztály:
beállítható
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Működtetés feszültségtípusa:
AC