ABB - Előlap FM radio / Busch-Radio iNet / BT radio betéthez, Zoni, fekete matt SX143013 - 2CHT704020A4237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - különböző szimbólumok
Felhasználás - hangerősség szabályozó
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592624451693
Sonepar cikkszám
SX143013
Gyártói cikkszám
2CHT704020A4237
Gyártói típuskód
3299T-A40200 237
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
különböző szimbólumok
Felhasználás:
hangerősség szabályozó
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fekete
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szélesség:
58 mm
Magasság:
9.8 mm
Mélység:
58 mm