ABB - Előlap, termosztát, időzítés, vezérlés, visszaszámlálás és CO2 szenzor, Zoni, púder SX143009 - 2CHT704010A4242
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - különböző szimbólumok
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592624451747
Sonepar cikkszám
SX143009
Gyártói cikkszám
2CHT704010A4242
Gyártói típuskód
3299T-A40100 242
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
különböző szimbólumok
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
piros
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szélesség:
58 mm
Magasság:
9.8 mm
Mélység:
58 mm