ABB - Elosztó tartozék kivágás nélküli takaró modul, 3 széles 4 mt GT65363 - 2CPX041733R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Búra/fedél színe - szürke
Magasság - 600 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617417330
Sonepar cikkszám
GT65363
Gyártói cikkszám
2CPX041733R9999
Gyártói típuskód
MBB319
Szélesség:
750 mm
Búra/fedél színe:
szürke
Magasság:
600 mm
Mélység:
120 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény homloklap ; Elosztó tartozék kivágás nélküli takaró modul, 3 széles 4 mt