ABB - Elosztószekr 1200x800x300mm IP65 GT32513 - SR12830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1.2 mm
Szélesség - 800 mm
Mélység - 300 mm
Ház anyaga - acél
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32513
Gyártói cikkszám
SR12830
Gyártói típuskód
SR12830
Magasság:
1.2 mm
Szélesség:
800 mm
Mélység:
300 mm
Ház anyaga:
acél
Védettség (IP):
IP65
Szerelőlemezzel:
Igen
RAL-szám:
7.035
Felület:
porszórt
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr 1200x800x300mm