ABB - Elosztószekr 120mod maszkos szekr váz IP43 osztott GT07062 - 2CPX030139R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 5
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07062
Gyártói cikkszám
2CPX030139R9999
Gyártói típuskód
AT52/2
Sorok száma:
5
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP43
Szélesség:
560 mm
Magasság:
834 mm
Zárral:
Igen
Mélység:
120 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 120mod maszkos szekr váz IP43 osztott