ABB - Elosztószekr 1250x550x260mm üres IP54 RAL7035 GT27886 - 2CPX034690R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1250 mm
Szélesség - 550 mm
Mélység - 260 mm
Ház anyaga - acél
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
188 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27886
Gyártói cikkszám
2CPX034690R9999
Gyártói típuskód
2/4C
Magasság:
1250 mm
Szélesség:
550 mm
Mélység:
260 mm
Ház anyaga:
acél
Védettség (IP):
IP54
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr 1250x550x260mm üres IP54 RAL7035