Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Elosztószekr 1400x550x215mm IP43 2/5B GT40220 - 2CPX036421R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr 1400x550x215mm IP43 2/5B GT40220

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 1400 mm

  • Szélesség - 550 mm

  • Fedél kivitel - kivágással

  • Burkolat típusa - ajtó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40220

Gyártói cikkszám

2CPX036421R9999

Gyártói típuskód

2/5B

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

1400 mm

Szélesség:

550 mm

Fedél kivitel:

kivágással

Burkolat típusa:

ajtó

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

egyes

Mélység:

215 mm

Ház anyaga:

acél/műanyag

Modulszélesség:

24

Zárral:

Igen

Védettség (IP):

IP43

Modulok száma:

216

Szín:

fehér

Beépítési mélység:

162 mm

Sorok száma:

9

Belső mélység:

185 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Sorolható/bővíthető:

Igen

RAL-szám:

9016

Vezetékbevezetések száma:

50

Ütésállóság (IK):

IK07

Peremes lemezek nyílásainak száma:

2

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Funkciótartás:

nincs

Felület:

porszórt

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 1400x550x215mm IP43 2/5B