ABB - Elosztószekr 144mod maszkos szekr IP43 RAL9016 GT27445 - 2CPX036391R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 950 mm
Szélesség - 550 mm
Fedél kivitel - kivágással
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27445
Gyártói cikkszám
2CPX036391R9999
Gyártói típuskód
2/2B
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
950 mm
Szélesség:
550 mm
Fedél kivitel:
kivágással
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
215 mm
Ház anyaga:
acél/műanyag
Modulszélesség:
24
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP43
Modulok száma:
144
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
162 mm
Sorok száma:
6
Belső mélység:
185 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Vezetékbevezetések száma:
50
Ütésállóság (IK):
IK07
Peremes lemezek nyílásainak száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Funkciótartás:
nincs
Felület:
porszórt