ABB - Elosztószekr 144mod maszkos szekr IP54 RAL9016 GT43711 - 2CPX034352R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Anyag - acél
Magasság - 1850 mm
Mélység - 260 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
488 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43711
Gyártói cikkszám
2CPX034352R9999
Gyártói típuskód
2/82C
Szélesség:
550 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1850 mm
Mélység:
260 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 144mod maszkos szekr IP54 RAL9016