ABB - Elosztószekr 144mod maszkos szekr IP55 RAL9016 GT43720 - 2CPX034721R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 970 mm
Szélesség - 570 mm
Ház anyaga - acél
Szerelőlemezzel - Nem
Sorolható/bővíthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43720
Gyártói cikkszám
2CPX034721R9999
Gyártói típuskód
2/2W
Magasság:
970 mm
Szélesség:
570 mm
Ház anyaga:
acél
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr 144mod maszkos szekr IP55 RAL9016