ABB - Elosztószekr 180mod maszkos szekr váz IP43 GT07065 - 2CPX030149R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 5
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 180
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
179 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07065
Gyártói cikkszám
2CPX030149R9999
Gyártói típuskód
AT53M
Sorok száma:
5
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
180
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP43
Szélesség:
824 mm
Magasság:
824 mm
Zárral:
Igen
Beépítési mélység:
140 mm
Mélység:
120 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekr 180mod maszkos szekr váz IP43