Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Elosztószekr 180mod maszkos szekr váz IP43+szerlap GT07064 - 2CPX030127R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr  180mod maszkos szekr váz IP43+szerlap GT07064

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 5

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 180

  • Ház anyaga - acél

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

179 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07064

Gyártói cikkszám

2CPX030127R9999

Gyártói típuskód

AT53

Sorok száma:

5

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

180

Ház anyaga:

acél

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP43

Szélesség:

824 mm

Magasság:

824 mm

Zárral:

Igen

Mélység:

140 mm

Zárás módja:

nyomógomb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekr 180mod maszkos szekr váz IP43+szerlap