ABB - Elosztószekr 192mod maszkos szekr IP54 GT12768 - 2CPX034691R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1250 mm
Szélesség - 800 mm
Ház anyaga - acél
Szerelőlemezzel - Nem
Sorolható/bővíthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12768
Gyártói cikkszám
2CPX034691R9999
Gyártói típuskód
3/4C
Magasság:
1250 mm
Szélesség:
800 mm
Ház anyaga:
acél
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr 192mod maszkos szekr IP54