ABB - Elosztószekr 220x205x140mm műa IP65 átl ajtóval G19583 - M127880020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 220 mm
Szélesség - 205 mm
Burkolat típusa - ajtó
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Csomagolás és feltételek
9 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19583
Gyártói cikkszám
M127880020
Gyártói típuskód
M127880020
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
220 mm
Szélesség:
205 mm
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Mélység:
140 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
0
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Sorok száma:
0
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekr 220x205x140mm műa IP65 átl ajtóval