Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Elosztószekr 240mod maszkos szekr váz IP43+sork.m GT07067 - 2CPX030129R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr  240mod maszkos szekr váz IP43+sork.m GT07067

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 5

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 240

  • Ház anyaga - acél

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07067

Gyártói cikkszám

2CPX030129R9999

Gyártói típuskód

AT54K

Sorok száma:

5

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

240

Ház anyaga:

acél

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP43

Szélesség:

1074 mm

Magasság:

824 mm

Zárral:

Igen

Beépítési mélység:

140 mm

Mélység:

140 mm

Zárás módja:

nyomógomb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekr 240mod maszkos szekr váz IP43+sork.m