ABB - Elosztószekr 24mod maszkos szekr váz ajtó nélkül IP66 GT15430 - 1SL0221A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 400 mm
Szélesség - 335 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126220148
Sonepar cikkszám
GT15430
Gyártói cikkszám
1SL0221A00
Gyártói típuskód
1SL0221A00
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
400 mm
Szélesség:
335 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
nincs
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
210 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
24
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
100 A
Védettség (IP):
IP66
Modulok száma:
12
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
180 mm
Sorok száma:
2
Belső mélység:
180 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Védettség (NEMA):
4X
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
5 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
3 mm
Felület:
kezeletlen