Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr 24mod maszkos szekr váz tele ajtó IP66 GT15107 - 1SL0201A00

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr   24mod maszkos szekr váz tele ajtó IP66 GT15107

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 250 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8000126219784

Sonepar cikkszám

GT15107

Gyártói cikkszám

1SL0201A00

Gyártói típuskód

1SL0201A00

Kivitel:

védőajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

műanyag

Szélesség:

250 mm

Szín:

szürke

Magasság:

300 mm

Védettség (IP):

IP66

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

180 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Védettség (NEMA):

4X

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekr 24mod maszkos szekr váz tele ajtó