ABB - Elosztószekr 252mod maszkos szekr IP43 RAL9016 GT28423 - 2CPX036402R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 1100 mm
Szélesség - 800 mm
Fedél kivitel - kivágással
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT28423
Gyártói cikkszám
2CPX036402R9999
Gyártói típuskód
3/3B
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
1100 mm
Szélesség:
800 mm
Fedél kivitel:
kivágással
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
215 mm
Ház anyaga:
acél/műanyag
Modulszélesség:
36
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP43
Modulok száma:
252
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
162 mm
Sorok száma:
7
Belső mélység:
185 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Vezetékbevezetések száma:
75
Ütésállóság (IK):
IK07
Peremes lemezek nyílásainak száma:
3
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Funkciótartás:
nincs
Felület:
porszórt