ABB - Elosztószekr 300x200x150mm /maxszxmé/ teli ajtóval IP65 GT91631 - SRN3215K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 300 mm
Szélesség - 200 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8015646753151
Sonepar cikkszám
GT91631
Gyártói cikkszám
SRN3215K
Gyártói típuskód
SRN3215K
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
300 mm
Szélesség:
200 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
150 mm
Ház anyaga:
acél
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
82 mm
Belső mélység:
133.5 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Ház anyagvastagsága:
1.2 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.2 mm
Felület:
porszórt