ABB - Elosztószekr 48mod maszkos szekr váz IP43 GT07055 - 2CPX030121R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 48
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07055
Gyártói cikkszám
2CPX030121R9999
Gyártói típuskód
AT41
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
48
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP43
Szélesség:
324 mm
Magasság:
674 mm
Zárral:
Igen
Mélység:
140 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekr 48mod maszkos szekr váz IP43