ABB - Elosztószekr 500x400x200mm /maxszxmé/ átl ajtóval IP65 GT77490 - SRN5420VK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 500 mm
Szélesség - 400 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
8015646753618
Sonepar cikkszám
GT77490
Gyártói cikkszám
SRN5420VK
Gyártói típuskód
SRN5420VK
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
500 mm
Szélesség:
400 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
200 mm
Ház anyaga:
acél
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
132 mm
Belső mélység:
183.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK09
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Ház anyagvastagsága:
1.2 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.2 mm
Felület:
porszórt